Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett Silphie 10759 192x38mm br 140St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/424/a014424o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/424/a014424o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129064072
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10759
EAN/GTIN:
     4008705107594
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35 % Silphie-Fasern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SPECIAL
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
38 x 192 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Silphiepapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
naturbraun
Anzahl der Etiketten je Blatt:
7 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
140 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett SPECIAL
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretikett braun, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,14*
€ 10,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,86*
€ 10,01*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 10,13*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,24*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.