Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Jahresschild 2022 1682 blau 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129049350
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1682
EAN/GTIN:
     4008705016827
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
HERMA Jahresschild 60 x 26 mm (B x H) 2022 blau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 26 mm (B x H)
Text des Aufdruckes:
2022
selbstklebend:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresschild
blickdicht:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretiketten blau, jahrgangssignale herma, etiketten papier, Inhaltsschilder, Jahresaufkleber, Jahresetiketten, Jahresschilder, Jahreszahlen, Ordneretiketten, Rückenetiketten, Rückenschilder, Schilder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
554
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,12*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,41*
9 Tage
554
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
5 Tage
96
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 3,28*
6 Tage
96
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 4,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.