Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Unterschriftsmappe 57010025 DIN A4 10 Fächer Graupappe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/1b00/005/1b000051.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/1b00/005/1b000051.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127700630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57010025
EAN/GTIN:
     4002432311484
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wasserabweisender und langlebiger Einband. Aufklappbares Fenster zum einfachen Austausch des Beschriftungsschildes. Fächer mit verstärkten Wendetaben am Boden zum einfachen Umblättern. Dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen zum Schutz vor Einreißen.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 34 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe, 90 % recycelt
Material außen:
Polypropylenfolie
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
10 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Weitere Suchbegriffe: Wiedervorlagemappe, unterschriftenmappe 10 teilig leitz, unterschriftenmappe 10 fächer, unterschriftenmappe leitz, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,49*
ab € 12,05*
€ 17,24*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 19,41*
1
€ 4,30*
ab € 13,66*
€ 19,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,55*
€ 19,99*
1
€ 6,95*
ab € 13,80*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57010035
ab € 12,06*
Ähnlich
Leitz
57010095
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.