Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Unterschriftsmappe Slim 1495 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127541390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1495
EAN/GTIN:
     4003630141903
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
soennecken unterschriftenmappe schw...
Elegante und schlanke Unterschriften- oder Ordnungsmappe. Auch als Projektmappe gut geeignet. Bequem auch für unterwegs, da sie weniger Platz benötigt und sehr leicht ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
"Slim"
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe "Slim"
Maße:
25 x 31 x 0,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
390 g/m²
Material des Einbandes:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
10 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe 10 fächer, unterschriftenmappe, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,86*
Lager 1682
24
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,94*
3 Tage
260
8
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,75*
4 Tage
260
1
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 12,10*
5 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,52*
Ähnlich
Soennecken
1497
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.