| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127541301 Herst.-Nr.: 1497 EAN/GTIN: 4003630012821 |
| |
|
| | |
| Elegante und schlanke Unterschriften- oder Ordnungsmappe. Auch als Projektmappe gut geeignet. Bequem auch für unterwegs, da sie weniger Platz benötigt und sehr leicht ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | "Slim" | Maße: | 25 x 31 x 0,5 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 390 | Material des Einbandes: | Karton | Farbe: | weiß | Farbe des Fächerblocks: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 10 Fächer | Anzahl der Sichtlöcher: | 3 Sichtlöcher | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Unterschriftenmappe "Slim" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,45* | € 4,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|