Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Aufbaueinheit styrodoc trio 268-1302.98 6Fächer gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/010/a006010a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/010/a006010a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127214990
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.98
EAN/GTIN:
     7612176105507
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Ablagekorb
Briefablage
Erweiterungs-Set für styrodoc trio, 2 Etagen. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc trio
Maße:
72,3 x 14 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57
Verwendung f³r Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc trio
Variante:
Aufbaueinheit
Weitere Suchbegriffe: Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Spielzeugroboter Erweiterung, ablagesystem styro 6 fächer, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,21*
€ 33,24*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 26,54*
€ 33,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,52*
€ 33,92*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 37,57*
€ 6,95*
ab € 28,71*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 78 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,72*
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,41*
Ähnlich
Styro
268-1302.98
ab € 27,88*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,55*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.