Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox WOW CUBE 52132001 4Schubfächer weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/264/a010264s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/264/a010264s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127213680
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52132001
EAN/GTIN:
     4002432115334
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladen-Archiv
Schubladenarchiv
Schubladenbox
Die robusten Schubladenboxen WOW in trendigen Farben passen optimal zu allen anderen Produkten der WOW Serie. Einzigartiges Schubladeneinzugssystem: Schublade leicht zudrücken und sie bleibt geschlossen, ohne wieder aufzuspringen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW CUBE
Maße:
28,7 x 27 x 36,3 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. transparentem Schubladeneinsatz
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
grau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox WOW CUBE
Format der Schubladen:
2 x breit, 2 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox weiß 4 stück, kunststoffgehäuse, leitz schubladenbox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,11*
€ 64,95*
3 Tage
13
€ 5,95*
ab € 48,93*
€ 64,96*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 48,77*
€ 65,04*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 51,22*
€ 68,30*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 50,28*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52132051
ab € 48,82*
Zubehör
Leitz
52132023
ab € 47,83*
Zubehör
Leitz
52132062
ab € 48,50*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.