Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Dokumentenhülle 22679490 A4 0,18mm leicht genarbt 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Prospekthülle mit Falz, A4, PVC, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1375-126108700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     22679490
EAN/GTIN:
     4013702011331
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Katalog-Faltenhülle
Mit aufgeschweißtem 2/3 A4 Fach für dickes Schriftgut, Pläne, Materialmuster etc. bis 15 mm Stärke.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,17
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verschluss:
einklappbare Seitenklappe
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhülle
Weitere Suchbegriffe: Kataloghülle, Känguruhülle, Kängurutasche, Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, sammelmappe a4 transparent, prospekthüllen für kataloge, dokumentenmappe a4, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Aufbewahrungstaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,57*
€ 9,88*
3 Tage
59
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,04*
€ 10,23*
2 Tage
312
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 10,32*
8 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,63*
€ 10,84*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 12,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,70*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,68*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,26*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 55,86*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.