Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Ringmappenhülle manageMe 100551995 DIN A4 PP transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/815/a012815b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/815/a012815b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126101100
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100551995
EAN/GTIN:
     4002030026841
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Als Ergänzung oder Nachfüllung. Für alle Ringmappen mit Vario-Zipp-Prinzip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
manageMe!
Maße:
22,9 x 30,8 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Verwendung für Produkt:
Ringmappen mit vario-zipp-Prinzip
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuchhülle manageMe!
Stärke:
0,08
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,30*
1 Tag
24
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,33*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,89*
€ 4,52*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,59*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 4,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oxford
100205607
ab € 5,42*
Zubehör
Oxford
100205608
ab € 5,25*
Zubehör
Oxford
100551986
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.