| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126080503 Herst.-Nr.: 206200CL EAN/GTIN: 9003262200066 |
| |
|
| | |
| Lochrandhülle zur Ablage im Ordner oder Ringbuch. Lochrandverstärkung vorhanden. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 23 x 30,2 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 0,14 | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben, links offen | Ausführung der Lochung: | Universallochung | Lochrandverstärkung vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Papiereinlage vorhanden: | Nein | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | glasklar | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthüllen a4 oben und seitlich offen, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,75* | € 22,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,24* | € 23,02* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,41* | € 25,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,97* | € 25,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,20* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3882* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|