Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichthülle 40000015 A4 0,13mm PP gelb 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/709/l017709n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/709/l017709n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000015
EAN/GTIN:
     4002432432608
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Hochwertige Sichthülle für den täglichen Gebrauch zur Ablage von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Maße:
22 x 31,3 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,13
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylenfolie
recycelbar:
Ja
Farbe:
gelb
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Standard
Weitere Suchbegriffe: Sichthüllen, aktenhüllen leitz a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 28,46*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,84*
€ 28,48*
€ 6,95*
ab € 22,41*
€ 32,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000GE
ab € 39,10*
Ähnlich
Soennecken
1512
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.