Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Sichthülle 54852 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/717/a006717s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/717/a006717s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126003400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54852
EAN/GTIN:
     5902812548525
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Die Sichthüllen sind ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Sie lassen sich oben und auf der rechten Seite öffnen und ermöglichen so einen einfachen Zugriff auf den Inhalt. Hergestellt aus Materialien mit 30 % vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Maße:
22 x 30,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Standard
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 8,98*
2 Tage
941
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 9,46*
10 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,64*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,22*
€ 9,78*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 10,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40600000
ab € 0,39*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,81*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,1841*
Ähnlich
k.A.
PPH100810631
ab € 3,95*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,43*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.