Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhängeheftstreifen 37260011 60x305mm mit Falz chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/816/a007816l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/816/a007816l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125300512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260011
EAN/GTIN:
     4002432306718
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Maße:
6,5 x 30,5 cm (B x H)
Grammatur:
250
max. Füllhöhe an Papier:
25
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
chamois
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängeheftrücken beige, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,86*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,91*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,504*
€ 0,996*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5368*
€ 0,9968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.