Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Abheftstreifen 15783 DIN A4 PP transparent 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/742/a006742i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/742/a006742i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/854/a006854r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125300100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     15783
EAN/GTIN:
     5411313157834
Suchbegriffe:
Bindemappen Heftstreifen
bindemappen heftstreifen
Transparenter Kunststoffstreifen für 21-Ring System, um gebundene Dokumente im Ordner oder Ringbuch abzulegen. Multilochung ermöglicht die Ablage in allen gängigen 2- und 4-Ring Ordnern oder Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
DIN A4
Maße:
25 x 297 mm (B x L)
Ausführung der Lochung:
US Teilung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abheftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Abheftstreifen, Heftzungen, Schnellhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 6,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,89*
€ 6,52*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,94*
€ 6,73*
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 8,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
35040
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.