Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen A4 US-Teilung transparent VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abheftstreifen A4 US-Teilung transparent VE=25 Stück
Abheftstreifen A4 US-Teilung transparent VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT15783
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     15783
EAN/GTIN:
     5411313157834
Suchbegriffe:
Bindemappen Heftstreifen
bindemappen heftstreifen
  • Heftstreifen für A4
  • 21er-Stanzung
  • US-Teilung, gelocht
  • Für die Ablage in allen gängigen Ordnern
  • Aus transparentem Kunststoff
  • Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 15783, Abheftstreifen, Heftstreifen, Plastikbindung, Teilung, US, US-Teilung, USTeilung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 6,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,87*
€ 6,45*
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 6,67*
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 7,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
35040
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.