Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 6 mm, 25 Blatt, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 6 mm, 25 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 6 mm, 25 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 6 mm, 25 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 6 mm, 25 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 6 mm, 25 Blatt, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-35040
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     35040
EAN/GTIN:
     5411313350402
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Leitz Plastikbinderücken. A4, Kunststoff. 21 Ringe, US-Teilung. Rückenbreite: 6 mm, 25 Blatt. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Typ des Binderückens:
21 Ringe, US-Teilung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
15783
ab € 3,91*
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.