Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einhängeheftstreifen 100091152 Metalldeckleiste Karton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/107/a009107l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/107/a009107l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125226480
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100091152
EAN/GTIN:
     4002030271142
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen in langer Ausführung.
Weitere Informationen:
Maße:
6 x 30,5 cm (B x H)
Grammatur:
250
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen grau, schnellhefter deckleiste, heftstreifen blauer engel, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,141*
€ 0,29*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,30*
3 Tage
598
1
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,30*
4 Tage
598
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
5 Tage
598
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091169
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091165
ab € 0,94*
Ähnlich
ELBA
100091171
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091170
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091166
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091167
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091158
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091159
ab € 0,45*
Ähnlich
ELBA
100091160
ab € 0,50*
Ähnlich
ELBA
100091162
ab € 0,48*
Ähnlich
ELBA
100091161
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091163
ab € 0,45*
Ähnlich
ELBA
100091164
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091155
ab € 0,33*
Ähnlich
ELBA
100091149
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.