Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA27450GR Herst.-Nr.: 100091152 EAN/GTIN: 4002030271142 |
| |
|
| | |
| - Material (ggf. Angabe Papiergewicht oder Angabe ob selbstklebend): Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
- Ausstattung (Material Deckschiene und Material Aufreihband): Deckschiene aus Metall
- Besonderheit: für A4, 50 Stück
- Lochung, Art und ggf. besondere Ausstattung der Lochung): mit 6 und 8 cm Lochung, 8 cm Lochung geöst
- Größe (B x H): 60 x 305 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Lochung: | 4-fach | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | selbstklebend: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,30* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,149* | € 0,309* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,37* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|