Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen Manilakarton (RC) 250 g/qm 60 x 305mm chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhänge-Heftstreifen Manilakarton (RC) 250 g/qm 60 x 305mm chamois
Einhänge-Heftstreifen Manilakarton (RC) 250 g/qm 60 x 305mm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA27450CH
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091149
EAN/GTIN:
     4002030271111
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Material (ggf. Angabe Papiergewicht oder Angabe ob selbstklebend): Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • Ausstattung (Material Deckschiene und Material Aufreihband): Deckschiene aus Metall
  • Besonderheit: für A4, 50 Stück
  • Lochung, Art und ggf. besondere Ausstattung der Lochung): mit 6 und 8 cm Lochung, 8 cm Lochung geöst
  • Größe (B x H): 60 x 305 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Lochung geöst
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Länge:
305 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Elba
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
selbstklebend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba einhängeheftrücken, abheftstreifen, heftlasche chamois, 27450, 27450CH, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091169
ab € 1,13*
Ähnlich
ELBA
100091165
ab € 1,13*
Ähnlich
ELBA
100091171
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091170
ab € 1,13*
Ähnlich
ELBA
100091166
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091167
ab € 1,12*
Ähnlich
ELBA
100091158
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091159
ab € 0,48*
Ähnlich
ELBA
100091160
ab € 0,50*
Ähnlich
ELBA
100091162
ab € 0,48*
Ähnlich
ELBA
100091161
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091163
ab € 0,48*
Ähnlich
ELBA
100091164
ab € 0,49*
Ähnlich
ELBA
100091155
ab € 16,28*
Ähnlich
ELBA
100091148
ab € 0,142*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.