Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Sichtmappe 8822E A4 PP 20Hüllen hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/424/a013424f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/424/a013424f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125079952
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8822E
EAN/GTIN:
     3130630088226
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Leichte und flexible Sichtmappe um Dokumente zu schützen. Der matt strukturierte Einband schützt gegen Flecken und Kratzer. Die kristallklaren Hüllen bieten eine hohe Transparenz und ein angenehmes hineingleiten der Blätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Opak
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
hellblau
Anzahl der Hüllen:
20 Hüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch Opak
Stärke:
0,50
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,56*
€ 2,95*
3 Tage
118
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,99*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.