Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DIN A4 Recyclingkarton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/152/a014152q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/152/a014152q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125077980
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125077980
EAN/GTIN:
     4003969125698
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton grau
Weitere Informationen:
Maße:
26,8 x 31,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material der Deckschiene:
Bandstahl, gold lackiert
Material der Heftmechanik:
Bandstahl, gold lackiert
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, schnellhefter a4 grau karton, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a4, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen, Sichthefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
423
1
€ 5,95*
ab € 0,132*
€ 0,258*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,141*
€ 0,292*
4 Tage
7806
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
5 Tage
7806
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
8 Tage
5463
1
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,292*
€ 0,347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003783
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
30000085
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.