Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124251500 Herst.-Nr.: 23271900 EAN/GTIN: 7313462719001 |
| |
|
| | |
| Einfaches Befüllen. Patentierte Klammerkassette. Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ersetzt. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Heftklammern: | 5/32 | Verwendung für Produkt: | Rapid Heftgerät 5020e, 5025e | Heftleistung: | 25 Bl. (80 g/m²) | Material der Klammern: | Stahl | Packungsmenge: | 2 x 1.500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer rapid, tackerklammer, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 25,45* | € 34,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,68* | € 36,21* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 28,63* | € 38,56* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,80* | € 38,56* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 29,71* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00991* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|