Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3276 bis 15Blatt Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124229790
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3276
EAN/GTIN:
     4003630135063
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
Maße:
7,9 x 10,4 cm (B x H)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
15 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1,5
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher
Weitere Suchbegriffe: bürolocher soennecken 15 blatt, bürolocher, bürolocher schwarz, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 5,42*
3 Tage
130
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,62*
4 Tage
4683
10
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,97*
5 Tage
4683
1
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 8,69*
6 Tage
4683
1
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0630
ab € 4,33*
Ähnlich
Leitz
50380095
ab € 5,94*
Ähnlich
Soennecken
3279
ab € 3,38*
Ähnlich
Novus
025-0650
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.