Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3278 bis 25Blatt Metall lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124229680
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3278
EAN/GTIN:
     4003630135049
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
Maße:
9,1 x 10,5 cm (B x H)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2,5
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Metall
Werkstoff:
Metall
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher
Weitere Suchbegriffe: 25 blatt bürolocher soennecken, bürolocher, soennecken bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,39*
€ 5,96*
3 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,15*
4 Tage
1853
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,22*
5 Tage
1853
1
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 9,94*
6 Tage
1853
1
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0615
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
50050085
ab € 6,01*
Ähnlich
Leitz
50080085
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.