Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0615
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0615
EAN/GTIN:
     4009729061541
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 230 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS B 230
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
max. Einstellformat:
DIN A4
Herstellerprodukttyp:
Tischlocher
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
30
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Einstell-Format:
DIN A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 230
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
... > Harmony > B 230 > 60-B230
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.