Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftzange Office 124 3146 für 24/6 und 26/6 an/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/497/a011497j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/497/a011497j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124044300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3146
EAN/GTIN:
     4003630008589
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
soennecken handhefter
Soennecken Heftzange 124 24/6, 26/6 fest/lösbar 24 Bl. (80 g/m²) Metall anthrazit/chrom
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
124
Maße:
2,1 x 16,7 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
24 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit/chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftzange 124
Ladekapazität:
150 x 24/6, 26/6
Weitere Suchbegriffe: handhefter, Bürohefter, Bürotacker, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftzangen, Tacker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 6,20*
2 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,45*
3 Tage
3616
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,32*
5 Tage
3612
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,95*
4 Tage
3616
1
€ 6,95*
ab € 6,45*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55480033
ab € 9,50*
Ähnlich
Rapesco
1056
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.