Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftklammer 042-0531 23/10 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/459/a007459n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/459/a007459n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124006600
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0531
EAN/GTIN:
     4009729006948
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Präzise verarbeitete Heftklammern mit hoher Drahtfestigkeit.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/10 SUPER
Produktverwendung:
Blockhefter
Heftleistung:
70 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2579
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,79*
3 Tage
99
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,83*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,85*
Lager 1375
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 1,78*
€ 3,19*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,33*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,67*
€ 3,18
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 2,50*
€ 2,98
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 2,37*
€ 2,82
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 2,24*
€ 2,67
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,78*
€ 2,12
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.