Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA737891 Herst.-Nr.: 042-0531 EAN/GTIN: 4009729006948 |
| |
|
| | |
| - Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 23/10 super
- Verwendung für: für Blockhefter
- Besonderheit: präzise verarbeitet Stahldraht mit höchster Festigkeit
- Heftklammern-Typ: 23/10
- Material: Stahldraht, verzinkt
- Packungsinhalt: 1000
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Farbe: | verzinkt | Klammernart: | 23/10 | Marke: | Novus | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhefter-Heftklammern, Büro-Heftklammern, Heftklammern Bürogeräte, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, novus tackerklammer 11/10, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern novus, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 2,01* | € 2,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,02* | € 2,85* | | | | | | | | | | pro Schachtel | € 7,95* | ab € 2,20* | € 3,21* | | | | | | | | | | pro Schachtel | € 6,95* | ab € 2,30* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|