Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppellocher 50220085 max. 16Blatt Metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/701/l017701a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/701/l017701a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124002280
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50220085
EAN/GTIN:
     4002432310432
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Sicher einrastende und übersichtlich beschriftete Anschlagschiene. Möbelschonender Abfallkasten, der beim Entleeren am Locher bleibt und sich dadurch leicht wieder schließen lässt.
Weitere Informationen:
Maße:
11,4 x 6,7 x 26,5 cm (B x H x T)
Lochung:
8 x 8 x 8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
16 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1,6
Anzahl der Stanzsegmente:
4 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
940
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppellocher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 35,92*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 26,78*
€ 35,94*
9 Tage
15
€ 5,87*
ab € 26,90*
€ 36,02*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,30*
€ 36,49*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 38,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.