Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Wand-Sortiertafel V 50F A4V2X25.02 DIN A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/242/a009242w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/242/a009242w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123218380
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X25.02
EAN/GTIN:
     3660141170177
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar.
Weitere Informationen:
Maße:
54,4 x 112 x 12,9 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
50 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, auftragsplaner a4, dokumenten sortiertafel, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 328,78*
€ 5,50*
ab € 269,31*
€ 328,79*
Frei Haus
ab € 289,41*
€ 359,74*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 308,65*
€ 384,15*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 337,71*
€ 404,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,16*
Sonstiges
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 283,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.