Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K500010 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K500010 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
PaperFlow K500010 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733840
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X25.02
EAN/GTIN:
     3660141170177
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Ausführung
Matte
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
544 mm
Höhe
1120 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,15*
Sonstiges
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 283,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.