Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 19C 39,5x29x25,5cm 19l transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/326/a006326n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/326/a006326n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/928/a009928i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123214403
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     19C
EAN/GTIN:
     5060024802139
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
39,5 x 29 x 25,5 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
19
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox transparent acryl, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,13*
€ 14,01*
2 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 14,05*
27 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 10,38*
€ 15,09*
2 Tage
342
1
€ 2,90*
ab € 13,14*
€ 18,85*
3 Tage
83
1
€ 5,87*
ab € 13,99*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 27 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,51*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,08*
Ähnlich
Sunware
78800609
ab € 7,70*
Ähnlich
Really Useful Products
24C
ab € 13,92*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.