Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 19l 395x255x290mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox 19l 395x255x290mm PP transparent
Aufbewahrungsbox 19l 395x255x290mm PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA708906
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     19C
EAN/GTIN:
     5060024802139
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
  • Für Ordner und Hängeregistraturen und A4 Papier.
  • Stapelbar mit 9 Liter Box.
  • Ideal für Büro, Lager und zu Hause.
  • Universell, verschließbar, stapelbar.
  • Transparent für einen schnellen Überblick.
  • Inklusive Deckel und Griffen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gewicht 1200g
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
1.176 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
255 mm
Marke:
Really Useful Box
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
290 mm
Verwendung für:
Hängemappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,93*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 14,17*
Lager 467
27 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 10,39*
€ 15,01*
2 Tage
342
1
€ 2,90*
ab € 13,08*
€ 18,75*
3 Tage
83
1
€ 5,87*
ab € 13,93*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,62*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,07*
Ähnlich
Sunware
78800609
ab € 7,65*
Ähnlich
Really Useful Products
24C
ab € 13,91*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.