Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-123022203 Herst.-Nr.: H6102502 EAN/GTIN: 4012086005837 |
| |
|
| | |
| Zur Präsentation von Prospekten, Katalogen, Broschüren, Werbematerialien oder sonstigem Informationsmaterial. Ideal für Präsentation in Verkaufs- und Ausstellungsräumen, auf Messen, Theken und Tischen etc. Bereitstellung von Kundeninformationen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the grid | Maße: | 23,9 x 26,2 x 4,7 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | glasklar | Anzahl der Fächer: | 1 Fach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter the grid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, tischprospekthalter, helit tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,74* | € 5,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 6,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,15* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,46* | € 6,57* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,51* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|