Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängesammler vertic Ultimate 100552063 DIN A4 40mm Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/134/y000134l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/134/y000134l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122114812
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552063
EAN/GTIN:
     4002030854444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 cm (B x H)
Breite des Bodens:
40
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240
max. Anzahl der Blätter:
380 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Material des Bodens:
Kunststoff
Farbe:
naturbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesammler vertic® ULTIMATE®
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängesammler elba 40mm, hänge sammler, hängesammler elba, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Hängetaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 2,98*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 3,06*
2 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,70*
10 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.