Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter 100570026 DIN A4 Dehntasche 320g Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/218/a013218r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/218/a013218r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122087030
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100570026
EAN/GTIN:
     4002030901476
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Für Stecksignale, Sichtreiter 100552031 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel. Mit Metallhängebeschlag.
Weitere Informationen:
Maße:
31,8 x 26,5 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Weitere Suchbegriffe: Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter rot blauer engel, pendel hefter, pendelhefter rot, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 1,96*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,04*
3 Tage
110
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,63*
10 Tage
75
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.