Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter 100570026 DIN A4 Dehntasche 320g Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122087030
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100570026
EAN/GTIN:
     4002030901476
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Für Stecksignale, Sichtreiter 100552031 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel. Mit Metallhängebeschlag.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Maße:
31,8 x 26,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter rot blauer engel, pendel hefter, pendelhefter rot, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 1,95*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,02*
Lager 1682
110
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,62*
9 Tage
75
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,65*
1
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.