Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängetasche 80004435 A4 Leinenfrösche grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/540/a007540d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/540/a007540d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122005360
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004435
EAN/GTIN:
     4014481566418
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Falken Hängetasche UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt grün
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängetasche a4 natronkarton, hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,07*
1 Tag
454
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,13*
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,14*
8 Tage
325
1
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,21*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.