Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängemappe 80004419 A4 seitlich offen Kraftkarton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/288/a011288k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/288/a011288k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122005210
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004419
EAN/GTIN:
     4014481565510
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Falken Hängemappe UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt gelb
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappe UniReg
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton gelb, a4 einhängemappe, hänge mappe, Hängeregister, Hängesammler, Mappen, Ordnungsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
25
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,11*
3 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,26*
10 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,29*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,34*
2 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.