Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, gelb
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, gelb
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, gelb
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, gelb
Hängemappe UniReg, seitlich offen,Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-80004419
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004419
EAN/GTIN:
     4014481565510
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Seitlich offen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: gelb. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Hängemappe UniReg
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
seitlich offen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.