Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122003470 Herst.-Nr.: 15033602 EAN/GTIN: 4014481213763 |
| |
|
| | |
| Falken Pendelhefter DIN A4 230g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt braun Weitere Informationen: | | Maße: | 26,5 x 31,8 cm (B x H) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 230 | Art der Heftung: | Amtsheftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pendelhefter | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,14* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,62* | € 1,22* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,63* | € 1,22* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|