Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1144-15033602
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033602
EAN/GTIN:
     4014481213763
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: braun. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Breite:
265
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung
Flächenmasse des Papiers:
230
Art der Heftung:
Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.