Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register XXL 2406E DIN A4 Manila-Karton 225g 6-tlg farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/721/a007721i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/721/a007721i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121276599
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2406E
EAN/GTIN:
     3130630024064
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Auch mit Prospekthüllen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
18fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,86*
3 Tage
266
1
€ 2,90*
ab € 1,08*
€ 1,93*
11 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,02*
7 Tage
2349
50
€ 20,00*
ab € 1,56*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,05*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.