Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16520030 DIN A4 230g Karton hellblau 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/697/a013697x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/697/a013697x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121019852
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520030
EAN/GTIN:
     4002432452033
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Zur einfachen Beschriftung, für eine übersichtliche Organisation.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230
Ausführung der Tabe:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
hellblau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz zahlenregister din a4, maxi-register leitz, maxi-register pappe, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,15*
€ 15,14*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 15,44*
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 10,82*
€ 15,76*
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 15,76*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 11,36*
€ 16,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1404*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.