Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3344 DIN A4 50mm PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/598/a010598x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/598/a010598x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120089360
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3344
EAN/GTIN:
     4003630120816
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 50mm DIN A4 Rückenschild: einsteckbar Werkstoff: Polypropylen Material außen: Polypropylen Material innen: Papier grün
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
50
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material außen:
Polypropylen
Material innen:
Papier
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, briefordner a4, aktenordner, briefordner 5 cm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner, Standardordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
855
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,12*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,81*
€ 3,29*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022621
ab € 3,92*
Ähnlich
Falken
09984147
ab € 1,89*
Ähnlich
k.A.
10077998
ab € 1,67*
Ähnlich
Leitz
10155055
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.