| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-120024401 Herst.-Nr.: E-737906 00 EAN/GTIN: 4027521527454 |
| |
|
| | |
| Westcott Ordnerrückenetikett breit/lang 61,5 x 285 m (B x H) selbstklebend mit Griffloch weiß 10 Etik/Pack. Weitere Informationen: | | Format des Schildes: | breit/lang | Maße: | 61,5 x 285 m (B x H) | selbstklebend: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | handschriftlich | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10 Etik/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerrückenetikett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken lang breit weiss selbstkl, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,49* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,84* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|