Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch 20901-17 A4 2Ringe lindgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/315/a009315o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/315/a009315o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120015962
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-17
EAN/GTIN:
     4009212035592
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das praktische Ringbuch in kräftigen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Für das übersichtliche Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
23
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
16
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
lindgrün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,34*
9 Tage
14
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,35*
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,38*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-09
ab € 1,25*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-34
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.