Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikett breit/kurz sk Papier rot 10 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-120002730
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120002730
EAN/GTIN:
     4003969955745
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerrückenetikett breit/kurz 61,5 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch rot 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
61,5 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,12*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,19*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100420950
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
16420025
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.