| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-118011201 Herst.-Nr.: 4002 EAN/GTIN: 4003630006301 |
| |
|
| | |
| Soennecken Kassenrolle 57 mm x 25 m (B x L) 60g/m² weiß 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Registrierkassen | Maße: | 57 mm x 25 m (B x L) | Durchmesser: | 64 | Kerndurchmesser: | 12 | Grammatur: | 60 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Anzahl der Durchschläge: | 1 Durchschlag | Kontrollstreifen vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kassenrolle | BPA-frei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Rechnerrollen, Thermokassenrollen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,66* | € 8,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,90* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,932* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|