Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kassenrolle 4002 57mmx25m 12mm 2fach ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118011201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4002
EAN/GTIN:
     4003630006301
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Kassenrolle 57 mm x 25 m (B x L) 60g/m² weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
57 mm x 25 m (B x L)
Durchmesser:
64 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Kontrollstreifen vorhanden:
Nein
BPA-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 8,23*
Lager 1682
26
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 8,35*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4016
ab € 2,66*
Ähnlich
Soennecken
55057-20721
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.